{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ d | 32 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 mm | |
Išorinis ⌀ D | 31,5 mm | |
L1 | 51 mm | |
Sriegis M | M16×1 | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Produkto rūšis | Hidraulinio griebtuvo priedai |
Produkto numeris | 302375 32/20 | |
EAN / GTIN | 2050001740960 | |
Gamintojo numeris | 40.557.32.20.Z |