Hidraulinio užspaudimo ilgintuvas 20/20 mm

Prekės Nr.: 302375 20/20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d / tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ d 20 mm
Užspaudimo ⌀ D1 20 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
Išorinis ⌀ D 31,5 mm
L1 51 mm
Sriegis M M16×1
Reguliuojama ilgis V 10 mm
Produkto rūšis Hidraulinio griebtuvo priedai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302375 20/20
EAN / GTIN 2050001740953
Gamintojo numeris 40.557.20.20.Z

Aprašymas

Modelis:

Su ašiniu ilgio reguliavimu. Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.

Paskirtis:

Tinka tvirtinimui hidraulinio užspaudimo patronuose ir įspraustinėse.

Priedai pasirinktinai:

Pereinamoji įvorė Nr. 302135302187.