Karštojo užspaudimo patronas 3° 3 mm

Prekės Nr.: 302356 3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Užspaudimo ⌀ D1 3 mm
    Laikiklis SK 40 A = 120
    Laikiklio norma ISO 7388-1
    Forma ADB
    Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
    Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
    Pjovimo technika HSC
    Darbinės dalies ilgis, A matmuo 120 mm
    Išorinis ⌀ D 14 mm
    ⌀ D2 9 mm
    Produkto rūšis Karštojo užspaudimo patronas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 302356 3
    EAN / GTIN 4045197762702
    Gamintojo numeris 302356 3

    Aprašymas

    Modelis:

    • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
    • Su RFID / Balluffchip anga.
    • Ypač siaura konstrukcija (3° kampas).

    Paskirtis:

    • Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
    • Visur, kur reikia mažesnių matmenų.
    • Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

    Priedai pasirinktinai:

    Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600308806. AB užveržimo raktai Nr. 308820308835. Karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvas Nr. 302410, dyd. 12/3 ir 12/4. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210304450.

    Pastaba:

    Nereguliuojamo ilgio!