Karštojo užspaudimo patronas plonas, su aušinimo kanalu 6 mm

Prekės Nr.: 302326 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Aušinimo kanalo anga: neuždaroma
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Užspaudimo ⌀ D1 6 mm
    Laikiklis SK 40 A = 120
    Laikiklio norma ISO 7388-1
    Forma ADB
    Aušinimo kanalo anga neuždaroma
    Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
    Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
    Pjovimo technika HSC; HPC
    Darbinės dalies ilgis, A matmuo 120 mm
    Išorinis ⌀ D 30,9 mm
    ⌀ D2 15 mm
    Produkto rūšis Karštojo užspaudimo patronas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 302326 6
    EAN / GTIN 4045197721198
    Gamintojo numeris 302326 6

    Aprašymas

    Modelis:

    • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
    • Su RFID / Balluffchip anga.
    • Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis 10 mm tik nuo 6 dydžio!
    • Paploninta konstrukcija (sumažinti išoriniai matmenys).
    • Su aušinimo kanalais.

    Paskirtis:

    • Naudojamas įrankių ir formų gamyboje.
    • Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

    Priedai pasirinktinai:

    Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410302419. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210354450.