{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 14 mm | |
Laikiklis | SK 40, trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Išorinis ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 302235 14 | |
EAN / GTIN | 4045197288332 | |
Gamintojo numeris | 302235 14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Karštojo užspaudimo patronas 14 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
120,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
152,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 40, trumpas | SK 40, trumpas |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 | 80 |
Forma | ADB | ADB |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 | ≤ 3 |
Pjovimo technika | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas |