Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari 4 mm

Prekės Nr.: 302165 4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Užspaudimo ⌀ D1 4 mm
    Išorinis ⌀ 20 mm
    ⌀ D 20 mm
    Sistemos radialinio mušimo tikslumas 5 µm
    Produkto rūšis Pereinamoji įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 302165 4
    EAN / GTIN 4060576159874
    Gamintojo numeris 0207921

    Aprašymas

    Modelis:

    Schunk GZB-S su sandarinimu.
    Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.
    Dėl stumdomo tarpinio elemento, ilgį galima nustatyti iš anksto.
    Užsandarinta (guminiu kamščiu).

    Paskirtis:

    • Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.
    • Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.
    • Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.
    • Radialinis mušimas ±5 µm (sistemos tikslumas, kai 3×D).
    • Radialinis mušimas ±2 µm (pereinamajai įvorei).
    • Galima naudoti visuose standartiniuose hidrauliniuose griebtuvuose.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Palyginti su panašiais produktais

    Šis produktas


    Rekomendacijos


    Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari 4 mm

    Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari 4 mm

    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    11 vnt. yra sandėlyje
    79,60 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    55 vnt. yra sandėlyje
    107,00 €
    ⌀ D 20 20
    Išorinis ⌀ 20
    Sistemos radialinio mušimo tikslumas 5 5
    Užspaudimo ⌀ D1 4 4
    Produkto rūšis Pereinamoji įvorė Pereinamoji įvorė

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį