Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari 16 mm

Prekės Nr.: 302165 16
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Užspaudimo ⌀ D1 16 mm
    Išorinis ⌀ 20 mm
    ⌀ D 20 mm
    Sistemos radialinio mušimo tikslumas 5 µm
    Produkto rūšis Pereinamoji įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 302165 16
    EAN / GTIN 4060576159751
    Gamintojo numeris 0207933

    Aprašymas

    Modelis:

    Schunk GZB-S su sandarinimu.
    Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.
    Dėl stumdomo tarpinio elemento, ilgį galima nustatyti iš anksto.
    Užsandarinta (guminiu kamščiu).

    Paskirtis:

    • Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.
    • Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.
    • Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.
    • Radialinis mušimas ±5 µm (sistemos tikslumas, kai 3×D).
    • Radialinis mušimas ±2 µm (pereinamajai įvorei).
    • Galima naudoti visuose standartiniuose hidrauliniuose griebtuvuose.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Palyginti su panašiais produktais

    Šis produktas


    Rekomendacijos


    Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari 16 mm

    Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari 16 mm

    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    16 vnt. yra sandėlyje
    79,60 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    47 vnt. yra sandėlyje
    106,00 €
    ⌀ D 20 20
    Išorinis ⌀ 20
    Sistemos radialinio mušimo tikslumas 5 5
    Užspaudimo ⌀ D1 16 16
    Produkto rūšis Pereinamoji įvorė Pereinamoji įvorė

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį