{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 4 mm | |
Laikiklis | SK 40 A = 120 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
⌀ D3 | 18,4 mm | |
Išorinis ⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 80 mm | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 302093 4 | |
EAN / GTIN | 4045197761170 | |
Gamintojo numeris | 302093 4 |