{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 mm | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 20000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 110 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Išorinis ⌀ D | 49,5 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 91 mm | |
L2 | 31 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Svoris | 1,3 kg | |
Sriegis M | M8×1 | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 302085 10 | |
EAN / GTIN | 4045197146168 | |
Gamintojo numeris | 302085 10 |