{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 64,5 mm | |
Išorinis ⌀ D | 49 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 45,5 mm | |
tinkama pereinamoji įvorė | 302160; 302165; 302150; 302155 | |
Aušinimo kanalo anga | taip | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 302031 20 | |
EAN / GTIN | 4045197644787 | |
Gamintojo numeris | 302031 20 |