Hidraulinis patronas trumpas, modelis HT, su aušinimo kanalais, SK 40, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 12mm

Prekės Nr.: 302031 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 12 mm
Laikiklis SK 40
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC; HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 50 mm
Išorinis ⌀ D 42 mm
Naudingasis ilgis L1 31 mm
tinkama pereinamoji įvorė 302140; 302135
Aušinimo kanalo anga taip
Produkto rūšis Hidraulinis patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302031 12
EAN / GTIN 4045197644763
Gamintojo numeris 302031 12

Aprašymas

Modelis:

  • Optimizuota konstrukcija labai padidina bendrą standumą.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas(reguliuojamas ilgis −10 mm).
  • Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.

Paskirtis:

  • Gręžimui, dorojimui ir lengvam bei sunkiam pjovimui frezavimo metu.
  • Maksimalus perduodamas sukimo momentas 550 Nm, modelis HT (High Torque).
  • Pasižymi antivibracinėmis savybėmis − gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, pereinamosios įvorės Nr. 302135302187.

Pastaba:

V = maksimali reguliuojama atkarpa!
Būkite atsargūs su ilgais įrankiais apdirbdami TPC metodu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį