Trumpas gręžimo patronas Forma ADB 0,3-10 mm

Prekės Nr.: 301465 0,3-10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Vidinis aušinimas: taip, su maks. 50 bar
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 20

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 0,3 mm - 10,2 mm
Laikiklis SK 40
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Vidinis aušinimas taip, su maks. 50 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 20 µm
maksimalus užveržimo momentas Md maks. ≤14 Nm
Konstrukcija suplonintas
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 73 mm
Išorinis ⌀ D 38 mm
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425 SW 4
Produkto rūšis Trumpas gręžimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301465 0,3-10
EAN / GTIN 4045197868787
Gamintojo numeris 301465 0,3-10

Aprašymas

Modelis:

Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai.
Su Balluff/RFID lusto anga. Maksimali radialinio mušimo paklaida ≤ 20 µm.
Matinis paviršius.
Siauros konstrukcijos, populiariausiems ⌀ iki 10,2 mm.

Tiekiama:

Yra užveržimo raktas su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.