{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 60 mm | |
Išorinis ⌀ D | 24 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D3 | 30 mm | |
Ilgis L | 42 mm | |
Sriegis M | M16 | |
maksimalus užveržimo momentas | 80 Nm | |
Produkto rūšis | Adapteris |
Produkto numeris | 301397 M16X10 | |
EAN / GTIN | 4045197767394 | |
Gamintojo numeris | 301397 M16X10 |