Įsukamas karštojo užspaudimo adapteris plonas M10X6

Prekės Nr.: 301397 M10X6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M × užspaudimo ⌀ D1 Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 6 mm
Vidinis aušinimas taip
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 55 mm
Išorinis ⌀ D 21 mm
⌀ D2 15 mm
Ilgintuvo ⌀ D3 18,5 mm
Ilgis L 37 mm
Sriegis M M10
maksimalus užveržimo momentas 40 Nm
Produkto rūšis Adapteris

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301397 M10X6
EAN / GTIN 4045197767325
Gamintojo numeris 301397 M10X6

Aprašymas

Modelis:

Iš karščiui atsparaus plieno, integruotas įrankio darbinio ilgio reguliatorius, plonas, tinka HSS ir HM.

Paskirtis:

Puikiai tinka, kai keliami maksimalūs reikalavimai tikslumui ir balansavimo kokybei, pvz., naudojant ilgintuvus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį