{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M10 | |
Laikiklis | ⌀ d = 20 mm | |
Koto ⌀ d | 20 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Virpesiai | slopinantis vibracijas | |
Išorinis ⌀ D | 17,8 mm | |
Kiaurymės ⌀ D1 | 10,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 160 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 100 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 301364 M10X160 | |
EAN / GTIN | 4062406785703 | |
Gamintojo numeris | 301364 M10X160 |