Kietlydininis ilgintuvas įsukamoms frezoms ⌀ d = 20 mm M10X100

Prekės Nr.: 301364 M10X100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M × L Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Virpesiai: slopinantis vibracijas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M10
Laikiklis ⌀ d = 20 mm
Koto ⌀ d 20 mm
Vidinis aušinimas taip
Virpesiai slopinantis vibracijas
Išorinis ⌀ D 17,8 mm
Kiaurymės ⌀ D1 10,5 mm
Bendras ilgis Lviso 100 mm
Naudingasis ilgis L1 40 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301364 M10X100
EAN / GTIN 4045197770868
Gamintojo numeris 301364 M10X100

Aprašymas

Modelis:

Kietlydininis ilgintuvas su vibracijas slopinančiomis savybėmis, koto tolerancija h6, ilgas ir plonas.

Paskirtis:

Ypač tinka naudoti karštojo užspaudimo griebtuvuose. Puikus standartinių plieninių ir Densimet® ilgintuvų derinys.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį