Kietlydininis ilgintuvas įsukamoms frezoms ⌀ d = 16 mm, Sriegis M × L: M8X95

Prekės Nr.: 301362 M8X95
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M × L Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Virpesiai: slopinantis vibracijas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M8
Laikiklis ⌀ d = 16 mm
Koto ⌀ d 16 mm
Vidinis aušinimas taip
Virpesiai slopinantis vibracijas
Išorinis ⌀ D 12,8 mm
Kiaurymės ⌀ D1 8,5 mm
Bendras ilgis Lviso 95 mm
Naudingasis ilgis L1 40 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301362 M8X95
EAN / GTIN 4045197770837
Gamintojo numeris 301362 M8X95

Aprašymas

Modelis:

Kietlydininis ilgintuvas su vibracijas slopinančiomis savybėmis, koto tolerancija h6, ilgas ir plonas.

Paskirtis:

Ypač tinka naudoti karštojo užspaudimo griebtuvuose. Puikus standartinių plieninių ir Densimet® ilgintuvų derinys.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį