{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M8 | |
Laikiklis | ⌀ d = 16 mm | |
Koto ⌀ d | 16 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Virpesiai | slopinantis vibracijas | |
Išorinis ⌀ D | 12,8 mm | |
Kiaurymės ⌀ D1 | 8,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 175 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 120 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 301362 M8X175 | |
EAN / GTIN | 4045197770851 | |
Gamintojo numeris | 301362 M8X175 |