{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M16×150 | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 169 mm | |
Kiaurymės ⌀ D1 tolerancija IT6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42,5 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 150 mm | |
L2 | 5 mm | |
Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 301309 M16X150 | |
EAN / GTIN | 4045197718242 | |
Gamintojo numeris | 301309 M16X150 |