Įspraustinė skirta grąžto tvirtinimui Forma ADB 20 mm

Prekės Nr.: 301285 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kotui, kurio ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kotui, kurio ⌀ D1 20 mm
Laikiklis SK 40
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 65 mm
Išorinis ⌀ D 40 mm
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės - grąžto su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimo kotas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301285 20
EAN / GTIN 4062406104948
Gamintojo numeris 301285 20

Aprašymas

Modelis:

  • Užveržimo varžto ašis patraukta 0,4 mm grąžto tvirtinimo kote esančios fiksacinės kiaurymės atžvilgiu.
  • Užveržimo metu grąžto korpuso atraminės dalies ⌀ standžiai įsiremia į įspraustinės galinį paviršių.
  • Užtikrinamas standus grąžto įtvirtinimas, leidžiantis dirbti maksimaliais pjovimo režimais.
  • Mažas spindulinis mušimas, nes bazavimo paviršius nušlifuotas 3 µm.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.

Paskirtis:

Visų pagal DIN 6595 dalį 1 standartizuotų grąžtų su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui.

Tinka:

Visiems grąžtams su su keičiamomis plokštelėmis ir cilindriniu kotu pagal DIN 6595, dalį 1.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, atsarginiai varžtai Nr. 309907, 309908.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį