Adapteris / perėjimas 40/40

Prekės Nr.: 301272 40/40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Status kūgis SK / SK1 Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 kai 15000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤5

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis SK 40
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 kai 15000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
Išorinis ⌀ D 63 mm
Produkto rūšis Adapteris / perėjimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301272 40/40
EAN / GTIN 4062406105105
Gamintojo numeris 301272 40/40

Aprašymas

Tiekiama:

Su integruotu jungiamuoju varžtu įrankių laikikliams pagal ISO 7388-1. (buvęs DIN 69871)

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.