{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 16 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | |
Laikiklis | SK 40, trumpas | |
Norma | DIN 6357 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 35 mm | |
Išorinis ⌀ D | 38 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 17 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 16 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 16 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |
Produkto numeris | 301017 16 | |
EAN / GTIN | 4062406251864 | |
Gamintojo numeris | 301017 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pjovimo galvų griebtuvas Forma A 16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
141 vnt. yra sandėlyje
52,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje
113,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
171 vnt. yra sandėlyje
115,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
149,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
64,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 40, trumpas | SK 40, vidutinė | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 100 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 35 mm | 60 mm | 100 mm | 120 mm | 100 mm |
Virbo ⌀ d1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |