{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 22 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 22 mm | |
Laikiklis | SK 40, trumpas | |
Norma | DIN 6357 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 35 mm | |
Išorinis ⌀ D | 48 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 19 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 22 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 22 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |
Produkto numeris | 301017 22 | |
EAN / GTIN | 4062406251871 | |
Gamintojo numeris | 301017 22 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pjovimo galvų griebtuvas Forma A 22 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
322 vnt. yra sandėlyje
52,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
871,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
141 vnt. yra sandėlyje
64,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
69,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | DIN 69882-3 ;JIS B6339 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Virbo ⌀ d1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Forma | ADB | A | ADB | A |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3 prie 8000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3 kai 18000 min-1 |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas | Pjovimo galvų griebtuvas | Pjovimo galvų griebtuvas | Pjovimo galvų griebtuvas |