Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma ADB 32 mm

Prekės Nr.: 300930 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Virbo ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6358
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤5

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 32 mm
Užspaudimo ⌀ D1 32 mm
Laikiklis SK 50 A = 55
Norma DIN 6358
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 55 mm
Išorinis ⌀ D 58 mm
Užmaunamos frezos ilgis L3 su tvirtinimo žiedu 24 mm
Užmaunamos frezos ilgis L4 38 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 32
Atsarginis žiedas Nr. 309870 32
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 32
Produkto rūšis Užmaunama įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 300930 32
EAN / GTIN 4045197285379
Gamintojo numeris 300930 32

Aprašymas

Modelis:

Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.
GARANT − tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).

Paskirtis:

  • Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz., DIN 841.
  • Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.

Tiekiama:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, specialus raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį