{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 27 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 27 mm | |
Laikiklis | SK 50 A = 55 | |
Norma | DIN 6358 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 55 mm | |
Išorinis ⌀ D | 48 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L3 su tvirtinimo žiedu | 21 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 33 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 27 | |
Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 27 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 27 | |
Produkto rūšis | Užmaunama įspraustinė |
Produkto numeris | 300930 27 | |
EAN / GTIN | 4045197285362 | |
Gamintojo numeris | 300930 27 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma ADB 27 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
100,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
78,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
77,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
53,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
99,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Virbo ⌀ d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | A | AD |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |