Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma A, SK 40 A = 100, Virbo ⌀ d1: 32mm

Prekės Nr.: 300875 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Virbo ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6358
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 32 mm
Užspaudimo ⌀ D1 32 mm
Laikiklis SK 40 A = 100
Norma DIN 6358
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 6 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
Išorinis ⌀ D 58 mm
Užmaunamos frezos ilgis L3 su tvirtinimo žiedu 24 mm
Užmaunamos frezos ilgis L4 38 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 32
Atsarginis žiedas Nr. 309870 32
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 32
Produkto rūšis Užmaunama įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 300875 32
EAN / GTIN 4062406251796
Gamintojo numeris 300875 32

Aprašymas

Modelis:

Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.
Visi kotai perlamutriniai.

Paskirtis:

  • Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz.,DIN 841.
  • Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.

Tiekiama:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, specialus raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma A, SK 40 A = 100, Virbo ⌀ d<sub>1</sub>: 32mm

Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma A, SK 40 A = 100, Virbo ⌀ d1: 32mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
70,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
85,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
146,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
85,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
87,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
70,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
87,00 €
Laikiklis SK 40 A = 100 SK 40 A = 100 SK 50 A = 100 BT 40 A = 100 SK 50 A = 100 BT 40 A = 100 BT 50 A = 100
Laikiklio norma ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-1 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2
Virbo ⌀ d1 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870 32 32 32 32 32 32 32
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 32 32 32 32 32 32 32
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 6 µm ≤5 µm ≤5 µm ≤5 µm ≤ 6 µm ≤5 µm ≤5 µm
Užspaudimo ⌀ D1 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį