{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ribos | 2 mm - 25 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 2-25 mm | |
Laikiklis | SK 40 A = 70 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | |
Išorinis ⌀ D | 60 mm | |
Atsarginė užveržimo veržlė, Nr. 309670 | 2 - 25 | |
tinkamas kablinis raktas Nr. 628400. | 58 / 62 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 300695 2-25 | |
EAN / GTIN | 4045197285027 | |
Gamintojo numeris | 300695 2-25 |