{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 40 | |
Koto ⌀ d | 40 mm | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Užspaudimo ribos | 3 mm - 26 mm | |
Išorinis ⌀ D | 63 mm | |
Koto ilgis L1 | 75 mm | |
L2 | 40 mm | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 300683 40 | |
EAN / GTIN | 4045197708311 | |
Gamintojo numeris | 300683 40 |