• Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

ER collet chuck Form ADB 16

Prekės Nr.: 300550 16

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER-kiristysholkkikoolle Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    skirta ER cangėms 16
    Užspaudimo ⌀ D1 0,5-10 mm
    Laikiklis SK 50 A = 70
    Laikiklio norma ISO 7388-1
    Forma ADB
    Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
    Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
    Pjovimo technika HSC
    Užspaudimo ribos 0,5 mm - 10 mm
    Darbinės dalies ilgis, A matmuo 70 mm
    Išorinis ⌀ D 28 mm
    Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610 16
    Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580 16
    Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
    Produkto rūšis Įspraustinė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 300550 16
    EAN / GTIN 4045197284846
    Gamintojo numeris 300550 16

    Aprašymas

    Malli:

    Hiottu ulko- ja sisäkartio. Kuulakärkilevy/RFID-siru.
    GARANT −
    • Tasapainotusluokka G2,5 / 25 000 min−1
    • Kaikki varret kovasorvattu (tasainen käynti!).
    • Tarkkuuskiristysmutteri GARANT tarkkuustasapainotettu (G2,5 / 25 000 min−1) ja pinnoitettu, minkä ansiosta suuri kiristysvoima ja alhainen kuluminen.
    • Suurennettu läpireikä.

    Käyttö:

    Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin kiristysholkkeihin − muodot A ja B.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää kiristysmutterin.

    Erikoistarvike:

    Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, ER-kiristysavaimet nro 309680 tai 613300, ER-kiristysholkit nro 308901 - 309449, ER-kiristysmutterit nro 309615 (tiivistysrenkaille), tiivistysrenkaat nro 309625 - 309645 (nrolle 309615).