ER įspraustinė Forma ADB, SK 30, trumpa, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32

Prekės Nr.: 300463 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
137 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER cangėms 32
Užspaudimo ⌀ D1 2-20 mm
Laikiklis SK 30, trumpa
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC
Užspaudimo ribos 2 mm - 20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 60 mm
Išorinis ⌀ D 50 mm
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610 32
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580 32
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 300463 32
EAN / GTIN 4045197944207
Gamintojo numeris 300463 32

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.
GARANT −
  • Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min-1.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Precizinė GARANT užveržimo veržlė tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min-1), su danga, kuri užtikrina didesnę užveržimo jėgą ir mažesnį nusidėvėjimą.
  • Su aušinimo anga.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

Tiekiama:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625309645 (skirti Nr. 309615).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


ER įspraustinė Forma ADB, SK 30, trumpa, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32

ER įspraustinė Forma ADB, SK 30, trumpa, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32

reikia užklausti
Yra sandėlyje
137 vnt. yra sandėlyje
73,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
205 vnt. yra sandėlyje
66,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
188,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
179,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
211 vnt. yra sandėlyje
73,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
65,80 €
Laikiklis SK 30, trumpa SK 30, trumpa PSC 63, trumpas PSC 50, trumpas BT 30 A = 60 BT 30 A = 60
Laikiklio norma ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 26623-1 ISO 26623-1 JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-2; JIS B6339
skirta ER cangėms 32 32 32 32 32 32
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm ≤3 µm ≤3 µm ≤3 µm ≤ 3 µm ≤3 µm
Užspaudimo ribos 2 mm - 20 mm 2 mm - 20 mm 2 mm - 20 mm 2 mm - 20 mm 2 mm - 20 mm 2 mm - 20 mm
Pjovimo technika HSC HSC HSC HSC HSC HSC
Produkto rūšis Įspraustinė Įspraustinė Įspraustinė Įspraustinė Įspraustinė Įspraustinė

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį