{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 14 mm | |
Laikiklis | SK 50 A = 160 | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | |
Išorinis ⌀ D | 44 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 12 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 300355 14 | |
EAN / GTIN | 4062406243302 | |
Gamintojo numeris | 300355 14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Įspraustinė, forma AD 14 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
121 vnt. yra sandėlyje
114,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
152,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
198,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
146,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
78,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 160 |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Išorinis ⌀ D | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5 prie 25 000 min-1 | G 2,5 prie 25 000 min-1 | G 6,3, kai 15000 min-1 |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |