Įspraustinė, forma AD 14 mm

Prekės Nr.: 300277 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6359
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 15000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 14 mm
Laikiklis SK 40 A = 160
Norma DIN 6359
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 15000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 160 mm
Išorinis ⌀ D 44 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 12
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 300277 14
EAN / GTIN 4062406242909
Gamintojo numeris 300277 14

Aprašymas

Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.
Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo tikslumas G 6,3 / 18000 min-1.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.