{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | SK 40 A = 160 | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 12 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 300275 12 | |
EAN / GTIN | 4045197283115 | |
Gamintojo numeris | 300275 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldon įspraustinė, forma ADB 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
114,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
152,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
146,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
198,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 | 160 | 160 | 160 |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 | ≤3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 | 12 | 12 | 12 |