{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | SK 40 A = 130 | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Aušinimo kanalo anga | užrakinama | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 130 mm | |
Išorinis ⌀ D | 52 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 20 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 300271 20 | |
EAN / GTIN | 4045197645975 | |
Gamintojo numeris | 300271 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Įspraustinė, forma ADB su aušinimo kanalais, SK 40 A = 130, Užveržimo⌀ D1: 20mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
128,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
99,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
149,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
162,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
75,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
99,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 40 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Išorinis ⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |