{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | SK 40 A = 130 | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Aušinimo kanalo anga | užrakinama | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 130 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 12 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 300271 12 | |
EAN / GTIN | 4045197645937 | |
Gamintojo numeris | 300271 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Įspraustinė, forma ADB su aušinimo kanalais, SK 40 A = 130, Užveržimo⌀ D1: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
128,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
99,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
149,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
162,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
99,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
75,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |