Įspraustinė, forma ADB 10 mm

Prekės Nr.: 300230 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
170 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6359
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Užspaudimo ⌀ D1 10 mm
    Laikiklis SK 40 A = 100
    Norma DIN 6359
    Laikiklio norma ISO 7388-1
    Forma ADB
    Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
    Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
    Pjovimo technika HPC
    Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
    Išorinis ⌀ D 35 mm
    Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 10
    Produkto rūšis Weldon įspraustinė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 300230 10
    EAN / GTIN 4045197282927
    Gamintojo numeris 300230 10

    Aprašymas

    Modelis:

    Su Balluff/RFID lusto anga.
    GARANT –
    Visi kotai labai tikslūs (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo tikslumas G 2,5 / 25000 min-1.

    Paskirtis:

    Tvirtinti įrankius su su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

    Priedai pasirinktinai:

    Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.