HSS kaištis HSS 6

Prekės Nr.: 299911 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tinka 290036 16
    4 mm
    Ilgis L 14 mm
    Produkto rūšis Kaištis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 299911 6
    EAN / GTIN 4030741082238
    Gamintojo numeris 06TER0961

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį