HSS kaištis HSS, Tipas: 4

Prekės Nr.: 299911 4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka 290039
4 mm
Ilgis L 14 mm
Produkto rūšis Kaištis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 299911 4
EAN / GTIN 4030741114915
Gamintojo numeris 290306

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį