Tekinimo peilių laikiklis su tvirtinimo kiauryme 6 mm

Prekės Nr.: 297200 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kiaurymės ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kiaurymės ⌀ 6 mm
Aukštis 10 mm
Bendras ilgis 70 mm
Produkto rūšis Tekinimo peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 297200 6
EAN / GTIN 4045197190925
Gamintojo numeris 297200 6

Aprašymas

Modelis:

Priešpriešinės įpjovos iš abiejų pusių, todėl apvalus peilio kotas tvirtai ir patikimai užfiksuojamas esant mažai užspaudimo jėgai. Visi išoriniai paviršiai plokšti.

Paskirtis:

Tekinimo įrankiams su apvaliu kotu Nr. 296300, 296400, 297120 tvirtinti ir tekinimo ruošiniams Nr. 295020.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį