Profilių stūmiklio antgalis išoriniam šešiabriauniui ⌀ d = 32 mm, TiN, Šešiabriaunis: 6mm

Prekės Nr.: 293110 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ d 32 mm
Šešiabriaunis 6 mm
L1 20,5 mm
Danga TiN
Profilis Šešiabriaunis
Ašmenys HSS
Įpjovos gylis tmaks. 40 mm
Tolerancija - 0,08 iki - 0,12 mm
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 293110 6
EAN / GTIN 4062406560997
Gamintojo numeris 293110 6

Aprašymas

Modelis:

Su TiN danga.

Pastaba:

Specialios geometrijos pagal paklausimą. Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį