{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ d | 32 mm | |
Šešiabriaunis | 3 mm | |
L1 | 20,5 mm | |
Danga | TiN | |
Profilis | Šešiabriaunis | |
Ašmenys | HSS | |
Įpjovos gylis tmaks. | 40 mm | |
Tolerancija | - 0,05 iki - 0,09 mm | |
Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
Produkto numeris | 293110 3 | |
EAN / GTIN | 4062406560966 | |
Gamintojo numeris | 293110 3 |