Profilių pratraukimo antgalis, vidinis šešiabriaunis, colinis ⌀ d = 12 mm 1/8 in

Prekės Nr.: 293083 1/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (in) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Profilis Šešiabriaunis
L 5 mm
L1 25 mm
Tolerancija nuo + 0,07 iki + 0,1 mm
⌀ d 12 mm
Ašmenys HSS
Danga TiN
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 293083 1/8
EAN / GTIN 4062406129309
Gamintojo numeris 293083 1/8

Aprašymas

Modelis:

Su TiN danga.

Paskirtis:

Profiliavimui apdirbimo metu.

Tinka:

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020293079.

Pastaba:

  • Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.
  • Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį