Profilių pratraukimo antgalis, vidinis šešiabriaunis, colinis ⌀ d = 12 mm 1/2 in

Prekės Nr.: 293083 1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (in) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Profilis Šešiabriaunis
L 21 mm
L1 25 mm
Tolerancija nuo + 0,16 iki + 0,19 mm
⌀ d 12 mm
Ašmenys HSS
Danga TiN
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 293083 1/2
EAN / GTIN 4062406129361
Gamintojo numeris 293083 1/2

Aprašymas

Modelis:

Su TiN danga.

Paskirtis:

Profiliavimui apdirbimo metu.

Tinka:

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020293079.

Pastaba:

  • Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.
  • Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį