Profilių pratraukimo antgalis, vidinis, Torx® varžtams ⌀ d = 8 mm TX8 mm

Prekės Nr.: 293060 TX8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Torx® profilis TX8
    Profilis Torx®
    L 2 mm
    L1 18 mm
    Tolerancija - 0,005 iki + 0,01 mm
    ⌀ d 8 mm
    Torx® tabalavimo išorinis skersmuo 2,4 mm
    Pirminio gręžimo ⌀ 1,8 mm
    Ašmenys HSS
    Danga TiN
    Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 293060 TX8
    EAN / GTIN 4045197947345
    Gamintojo numeris 293060 TX8

    Aprašymas

    Modelis:

    Su TiN danga.

    Paskirtis:

    Profiliavimui apdirbimo metu.

    Tinka:

    Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020293079.

    Pastaba:

    • Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.
    • Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį