{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Profil Torx® | TX6 | |
Profilis | Torx® | |
L | 1,7 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolérance | 0,0 à +0,01 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Diamètre extérieur brochage Torx® | 1,76 mm | |
⌀ pré-perçage | 1,3 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Danga | TiN | |
Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
Produkto numeris | 293060 TX6 | |
EAN / GTIN | 4045197947321 | |
Gamintojo numeris | 293060 TX6 |