Profilių pratraukimo antgalis, vidinis kvadratas, metrinis ⌀ d = 5 mm 5 mm

Prekės Nr.: 293059 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kvadratinis veržlių raktas (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Rakto dydis 5 mm
    Profilis Kvadratinis veržlių raktas
    L 6 mm
    L1 10 mm
    Tolerancija nuo + 0,12 iki + 0,15 mm
    ⌀ d 5 mm
    Ašmenys HSS
    Danga TiN
    Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 293059 5
    EAN / GTIN 4062406129552
    Gamintojo numeris 293059 5

    Aprašymas

    Modelis:

    Su TiN danga.

    Paskirtis:

    Profiliavimui apdirbimo metu.

    Tinka:

    Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020293079.

    Pastaba:

    • Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.
    • Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.

    Naudoti 9 mm keturbriaunius profilius > rekomenduojama tik apdirbant lengvai pjaunamas medžiagas (kai nuimama daug medžiagos).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį