Profilių pratraukimo laikiklis, metrinis ⌀ d = 5 mm, Koto ⌀ DS: 16mm

Prekės Nr.: 293029 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ DS (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 16 mm
L 34 mm
Koto ilgis Ls 35 mm
⌀ d 5 mm
⌀ D 22 mm
Koto rūšis Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas ne
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 293029 16
EAN / GTIN 4062406128692
Gamintojo numeris 293029 16

Aprašymas

Modelis:

Tinka išilginio tekinimo automatams.

Tinka:

CNC ir standartinės staklės.

Priedai pasirinktinai:

Padėties nustatymo pagalbinė priemonė (Nr. 293000) ir veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje (Nr. 293006).
Išstūmiklius MK kotams galima užsakyti Nr. 293008, dydžiai MK2, MK3 ir MK4.

Pastaba:

  • Dėmesio: visada naudokite atitinkamą stūmiklio ⌀.
  • Kitų kotų jungčių reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį