{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 5 mm | |
Profilis | Kvadratinis veržlių raktas | |
L | 8,5 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerancija | nuo + 0,12 iki + 0,15 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Danga | TiN | |
Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
Produkto numeris | 293050 5 | |
EAN / GTIN | 4045197946904 | |
Gamintojo numeris | 293050 5 |