Profilių pratraukimo laikiklis, metrinis ⌀ d = 8 mm MK2 mm

Prekės Nr.: 293020 MK2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ DS (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklio dydis MK2
L 38 mm
Koto ilgis Ls 69 mm
⌀ d 8 mm
⌀ D 33 mm
Koto rūšis MK2
Vidinis aušinimas ne
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 293020 MK2
EAN / GTIN 4045197945921
Gamintojo numeris 293020 MK2

Aprašymas

Tinka:

CNC ir standartinės staklės.

Priedai pasirinktinai:

Padėties nustatymo pagalbinė priemonė (Nr. 293000) ir veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje (Nr. 293006).
Išstūmiklius MK kotams galima užsakyti Nr. 293008, dydžiai MK2, MK3 ir MK4.

Pastaba:

  • Dėmesio: visada naudokite atitinkamą stūmiklio ⌀.
  • Kitų kotų jungčių reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį