{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Profilis | Torx Plus® | |
L | 3 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerancija | + 0,005 iki +0,02 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Torx® tabalavimo išorinis skersmuo | 3,3 mm | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 2,7 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Danga | TiN | |
Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
Produkto numeris | 293017 IP15 | |
EAN / GTIN | 4062406396756 | |
Gamintojo numeris | 293017 IP15 |